SYLVANIA - Hajuvesilamppu - ER HAJ KI 25W 240V E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 25 W
Valovirta - 225 lm
Malli / Tyyppi - kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h
Soveltuu uuniin - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288081205
Sähkönumero
4746430
Toimittajan tuotenumero
8120
Tukkuerä
10
Lampputeho:
25 W
Valovirta:
225 lm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
1000 h
Soveltuu uuniin:
ei
Soveltuu jääkaappiin:
ei
Lamppujännite:
240...240 V
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Halkaisija:
28 mm
Kokonaispituus:
63 mm
Iskunkestävä:
ei
Krypton:
ei
Monikierukkainen hehkulanka:
ei
Sirpalesuojattu:
ei



