SYLVANIA - Kalustevalaisin - 1500 2370/2580/2500lm 830-865

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värilämpötila-alue - 3000...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 140 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
447 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288902449
Sähkönumero
4170715
Toimittajan tuotenumero
0090244
Tukkuerä
24
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värilämpötila-alue:
3000...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
140 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
19 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pituus:
1494 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
muovi
Rungon väri:
muu
Leveys:
24 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
ei ole
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
II
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
35 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
158.3...172.7 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Napojen lukumäärä:
2
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Tehokerroin:
0.5
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2580...2580 lm
Himmennys DALI-2:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valotunnistimella:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Siro mutta tehokas LED-jonovalaisin esim. työtasojen alle sekä kaappien ja vitriinien valaisuun. Voidaan tehdä jopa 10 m saumatonta valoviivaa. Sopii suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. SYLVANIA SylPipessa on sisäänrakennettu kytkin ja se on ei-himmennettävä. Valaisimen mukana toimitetaan kiinteät ja säädettävät seinäkiinnikkeet.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- 4–19W
- Värilämpötila valittavissa kytkimellä 3000/4000/6500 K
- Valovirta mukailee värilämpötilaa, valovirta 480–2580 lm riippuen pituudesta ja värilämpötilasta
- Valotehokkuus 136 lm/W
- Avautumiskulma 120°
- Kotelointiluokka IP20
- Kestävä ruiskupuristettu polykarbonaattirunko ja opaalikupu
- Pituudet 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 mm
- Jopa 10 m saumaton asennus
- Voidaan liittää saumattomasti jonoon:
- - 300 mm / 35 kpl,
- - 600 mm /25 kpl,
- - 900 mm/ 15 kpl,
- - 1200 mm/ 8 kpl,
- - 1500 mm/ 10 kpl
- Helppo asentaa valaisimen mukana toimitettavien asennuskiinnikkeiden avulla (2 x kiinteä asennuskiinnike ja 2 x säädettävä asennuskiinnike)
- Valaisimen mukana toimitettavan liitosjohdon pituus on 0,25 m
- Sisäänrakennettu kytkin
- Ei-himmennettävä
- Elinikä 30 000 h
- Takuu 3 vuotta
Lisätarvikkeet
- 4278226 SylPipe välikaapeli 250 mm 3 kpl, tuotekoodi 0051387
- 4278227 SylPipe liitosjohto Europistotulpalla 1 m, tuotekoodi 0051389
- 4278228 SylPipe säädettävä asennuskiinnike, tuotekoodi 0051390
- 4278229 SylPipe kiinteä asennuskiinnike, tuotekoodi 0051391
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


