SYLVANIA - Kalustevalaisin - 600 990/1080/1050lm 830-865

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...6500 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 138 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

212 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288902418

Sähkönumero

4170712

Toimittajan tuotenumero

0090241

Tukkuerä

40

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...6500 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

138 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pituus:

594 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muovi

Rungon väri:

muu

Leveys:

24 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

II

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

35 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

66.7...72.7 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Napojen lukumäärä:

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Tehokerroin:

0.5

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1080...1080 lm

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SYLVANIA SylPipe on tehokas LED-jonovalaisin esim. työtasojen alle. Pituus 600 mm, teho 8 W ja valittavissa olevien värilämpötilojen 3000/4000/6500 K mukaisesti saadaan valovirta 990/1080/1050 lm. Voidaan liittää saumattomasti jonoon 25 kpl.

Siro mutta tehokas LED-jonovalaisin esim. työtasojen alle sekä kaappien ja vitriinien valaisuun. Voidaan tehdä jopa 10 m saumatonta valoviivaa. Sopii suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. SYLVANIA SylPipessa on sisäänrakennettu kytkin ja se on ei-himmennettävä. Valaisimen mukana toimitetaan kiinteät ja säädettävät seinäkiinnikkeet.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • 4–19W
  • Värilämpötila valittavissa kytkimellä 3000/4000/6500 K
  • Valovirta mukailee värilämpötilaa, valovirta 480–2580 lm riippuen pituudesta ja värilämpötilasta
  • Valotehokkuus 136 lm/W
  • Avautumiskulma 120°
  • Kotelointiluokka IP20
  • Kestävä ruiskupuristettu polykarbonaattirunko ja opaalikupu
  • Pituudet 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 mm
  • Jopa 10 m saumaton asennus
  • Voidaan liittää saumattomasti jonoon:
  • - 300 mm / 35 kpl,
  • - 600 mm /25 kpl,
  • - 900 mm/ 15 kpl,
  • - 1200 mm/ 8 kpl,
  • - 1500 mm/ 10 kpl
  • Helppo asentaa valaisimen mukana toimitettavien asennuskiinnikkeiden avulla (2 x kiinteä asennuskiinnike ja 2 x säädettävä asennuskiinnike)
  • Valaisimen mukana toimitettavan liitosjohdon pituus on 0,25 m
  • Sisäänrakennettu kytkin
  • Ei-himmennettävä
  • Elinikä 30 000 h
  • Takuu 3 vuotta

Lisätarvikkeet
  • 4278226 SylPipe välikaapeli 250 mm 3 kpl, tuotekoodi 0051387
  • 4278227 SylPipe liitosjohto Europistotulpalla 1 m, tuotekoodi 0051389
  • 4278228 SylPipe säädettävä asennuskiinnike, tuotekoodi 0051390
  • 4278229 SylPipe kiinteä asennuskiinnike, tuotekoodi 0051391