SYLVANIA - Kiinnike RANA - 5050622 JONOASENNUSLIITIN

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

664608506229

Sähkönumero

4289251

Toimittajan tuotenumero

5050622

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

5050622 JONOASENNUSLIITIN

10 x Läpivientiholkki päätylevyyn

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan