SYLVANIA - Kodinkonelamppu - T22 15W/2500K 110LM E14 OVEN

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15 W

  • Malli / Tyyppi - kirkas

  • Valovirta - 90 lm

  • Kanta - E14

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288080741

Sähkönumero

4741158

Toimittajan tuotenumero

0008074

Tukkuerä

12

Lampputeho:

15 W

Malli / Tyyppi:

kirkas

Valovirta:

90 lm

Kanta:

E14

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

1000 h

Väri:

valkoinen

Lamppujännite:

230...230 V

Nimellisvirta:

0 mA

Halkaisija:

22 mm

Kokonaispituus:

49 mm

Soveltuu uuniin:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh

Pygmy uunilamppu 15W E14 22mm 2500K 110lm kirkas

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan