Poistunut tuote

SYLVANIA - Kohdelamppu - 6,5W GX53 4000K 650LM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 650...650 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 74.3 mm

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288268118

Sähkönumero

4740841

Toimittajan tuotenumero

0026811

Tukkuerä

6

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

650...650 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

74.3 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

25 mm

Hehkulankalamppu:

ei

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

0...0 mA

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

ToLEDo MicroLynx 6,5W GX53 4000K 650lm