Etusivu

SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 36° GU10 940 360lm DIM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.7...3.7 W

  • Valovirta - 360...360 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288307244

Sähkönumero

4741219

Toimittajan tuotenumero

0030724

Tukkuerä

60

Lampputeho:

3.7...3.7 W

Valovirta:

360...360 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

97 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

360 lm

Nimellisvirta-alue:

16.1...16.1 mA

Rungon väri:

väritön

Valovoima:

620 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RefLED Superia Retro ES50 3,7W 36° GU10 4000K 360lm DIM, värintoisto CRI90. Himmennettävä, sama ulkonäkö kuin perinteisellä halogeenilampulla. COOLFIT-tekniikka suojaa ylikuumenemiselta. Pitkä käyttöikä 25 000 h. Lasiheijastin luo halogeenimaisen valon. RefLED Superia Retro ES50 GU10, himmennettävä ja ei-himmennettävä LED-lamppu

Ensiluokkainen ammattikäyttöön tarkoitettu LED GU10 -sarja, joka näyttää ja tuntuu samalta kuin perinteinen halogeeninen GU10-lamppu. Korvaa 35-100W verkkojännitteisen GU10-kantaisen halogeenilampun.

Normaalia parempi värintoisto CRI90. Valoa läpiantava lasiheijastin luo halogeenimaisen valon ja COOLFIT-tekniikka suojaa ylikuumenemiselta varmistaen pitkän käyttöiän. Täyslasinen rakenne – lampun ja valaisimen värit eivät ole ristiriidassa keskenään.

Lamppusarjan ominaisuudet
  • Himmennettävä 345–580 lm | 3,7W, 4,8W, 6W
  • Ei-himmennettävä 230–750 lm | 2,4W, 3,7W, 4,8W, 4,7W, 6W
  • Värilämpötila 2700K, 3000K, 4000K ja 6500K
  • Avautumiskulma 36°
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • Energialuokat D ja E
  • Käyttöikä 25 000 h
  • Pakkauskoko 6 kpl/pkt
  • 5 vuoden takuu