SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 36° GU10 965 360lm DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 3.7...3.7 W
Valovirta - 360...360 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288307268
Sähkönumero
4741220
Toimittajan tuotenumero
0030726
Tukkuerä
60
Lampputeho:
3.7...3.7 W
Valovirta:
360...360 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
97 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
360 lm
Nimellisvirta-alue:
16.1...16.1 mA
Rungon väri:
väritön
Valovoima:
620 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ensiluokkainen ammattikäyttöön tarkoitettu LED GU10 -sarja, joka näyttää ja tuntuu samalta kuin perinteinen halogeeninen GU10-lamppu. Korvaa 35-100W verkkojännitteisen GU10-kantaisen halogeenilampun.
Normaalia parempi värintoisto CRI90. Valoa läpiantava lasiheijastin luo halogeenimaisen valon ja COOLFIT-tekniikka suojaa ylikuumenemiselta varmistaen pitkän käyttöiän. Täyslasinen rakenne – lampun ja valaisimen värit eivät ole ristiriidassa keskenään.
Lamppusarjan ominaisuudet
- Himmennettävä 345–580 lm | 3,7W, 4,8W, 6W
- Ei-himmennettävä 230–750 lm | 2,4W, 3,7W, 4,8W, 4,7W, 6W
- Värilämpötila 2700K, 3000K, 4000K ja 6500K
- Avautumiskulma 36°
- Värintoistoindeksi CRI90
- Energialuokat D ja E
- Käyttöikä 25 000 h
- Pakkauskoko 6 kpl/pkt
- 5 vuoden takuu


