SYLVANIA - Kohdelamppu - MR16 4,3W/840 380LM GU5.3 36D

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.3...4.3 W

  • Valovirta - 380...380 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 12...12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288292281

Sähkönumero

4741108

Toimittajan tuotenumero

0029228

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4.3...4.3 W

Valovirta:

380...380 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Valotehokkuus:

88 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

380 lm

Nimellisvirta-alue:

358.3...358.3 mA

Valovoima:

600 cd

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

RefLED Superia Retro MR16 4,3W 36° GU5.3 4000K 380lm