Etusivu

SYLVANIA - Kohdevalaisin Beacon Wallwash - 2059068 48W 3K SIS.H L3 VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Iskunkestävyysluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768590681

Sähkönumero

4276805

Toimittajan tuotenumero

2059068

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

175 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

170 mm

Pituus:

85 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.98

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Beacon Wallwash LED Sis.rak. himm. 3000K L3 Valk Beacon Wallwash LED
Beacon  Wallwash LEDissä on erityinen epäsymmetrinen linssi, joka mahdollistaa tehokkaan pystypintojen valaistuksen. Valaistava ala on 4 m korkea ja 4,5m leveä. Saatavissa värintoistoindeksi CRI 93 ja CRI 85. Beacon Wallwash LEDillä voidaan korvata museoissa paljon käytetyt halogeenilampulla varustetut wallwasher-valaisimet, joihin ei ole enää saatavissa lamppuja uusien EU-säädösten myötä.

  • LED 48W 
  • 3823 – 4916lm 
  • Valotehokkuus jopa 102lm/W 
  • Värintoistoindeksi CRI 85 ja CRI 93 
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K 
  • Epäsymmetrinen optiikka 
  • Saatavissa ei-himmennettävä, sisäänrakennetulla himmentimellä tai DALI 
  • 3-vaihekiskoon 
  • Saatavissa värit valkoinen ja musta 
  • Ihanteellinen museoihin, gallerioihin ja näyttelyihin 
  • Pitkä elinikä 50 000h