varastointi päättyy

SYLVANIA - Kohdevalaisin Pixo - 0005442 M 32W 2835LM 3K WHT

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 32 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 72000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288054421

Sähkönumero

4278241

Toimittajan tuotenumero

0005442

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

32 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

72000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

muu

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

81 mm

Leveys:

86 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

283 mm

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

90

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

90

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

89...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2835...0 lm

Pixo Medium 32W 2835lm 3000K CRI90 24°/36°/54° valkoinen Pixo on sulavalinjainen kohdevalaisin, jossa ei ole erillistä liitäntälaitekoteloa eikä näkyviä ruuveja. Valaisin tuottaa erittäin tarkan valonsäteen laadukkaan linssinsä ansiosta. Pixon linssi on vaihdettavissa; peruslinssin (36°) lisäksi mukana toimitetaan kaksi linssiä, 24° ja 54°. Valaisin on ihanteellinen myymälä-, näyteikkuna ja museo- sekä galleriavalaistukseen.

  • Virranotin Globalin 3-vaiheinen multiadapteri 
  • Sopii useimpiin markkinoilla oleviin 3-vaihekiskoihin 
  • Kolme kokoa 
  • LED 17W (Small), 32W (Medium) ja 54W (Large) 
  • 1496 - 5250lm 
  • Max. 97lm/W 
  • Värilämpötilat lämmin valkea 3000K sekä valkea 4000K 
  • Värintoistoindeksi CRI90 
  • Toimitetaan vakiona 36° linssillä ja mukana tulee 24° ja 54° vaihdettavat linssit 
  • Painevalettu alumiinirakenne 
  • Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345° ja kallistuskulma 90° 
  • Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005 
  • Ei himmennettävä 
  • Ihanteellinen myymälävalaistukseen 
  • Elinikä 72 000h/L70B50 
  • Takuu 5 vuotta