SYLVANIA - Kohdevalaisin Pixo Line - 1500 7300lm 830 UGR19 70° WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Lampputeho - 50...50 W
Valovirta - 7300...7300 lm
Jännitetyyppi - AC
Säteen kulma - 70...70 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 462 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288078250
Sähkönumero
4279409
Toimittajan tuotenumero
0007825
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Lampputeho:
50...50 W
Valovirta:
7300...7300 lm
Jännitetyyppi:
AC
Säteen kulma:
70...70 °
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Käyttöjännite:
220...240 V
Lamppujännite:
240...240 V
Rungon väri:
valkoinen
Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Taipuisa:
ei
Leveys:
37 mm
Spesifinen valotehokkuus:
146...146 lm/W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Pituus:
1464 mm
Korkeus:
37 mm
Soveltuu yleisvalaistukseen:
kyllä
Soveltuu liikennevaloihin:
ei
Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:
ei
Soveltuu raideliikenteeseen:
ei
Soveltuu informaatiotauluihin:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
90000 h
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Pixo Line on tyylikäs lineaarinen virtakiskovalaisin, joka soveltuu erinomaisesti toimistojen, myymälöiden, gallerioiden ja ravintoloiden yleisvalaistukseen. Valaisin muodostuu valaisinyksiköstä ja liitäntälaiteyksiköstä, molemmat yksiköt tulee tilata erikseen. Valaisinyksikön optiikkavaihtoehtoina ovat metalloitu alumiinin värinen UGR19 -optiikka ja leveämmän valonjaon antava mikroprismaoptiikka. Kiskoon asennettavavaksi liitäntälaiteyksiköksi voidaan valita joko Multipower- tai DALI -malli. Pixo Line sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin. Valaisinyksikön kiinnityksessä käytetään Zhaga 14 -standardin mukaista liitintä.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- LED 50W
- Valovirta: max 7400 lm mikroprisma, 7500 lm UGR19
- Värilämpötilat: 3000K ja 4000K
- Valotehokkuus max 150 lm/W
- Avauskulmat: 70° UGR19 ja 90° mikroprisma
- IP20/IK03
- Optiikkavaihtoehdot: kiiltävä alumiini (UGR19) ja mikroprisma
- Valaisinyksikön pituus 1500 mm, liitäntälaitteen pituus 600 mm
- Erillinen 3-vaihekiskoon asennettava liitäntälaiteyksikkö ja asennuskiinnike, sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin
- Liitäntälaiteyksiköt: Multipower ON/OFF ja DALI
- Valaisinrungon ja liitäntälaiteyksikön väri: valkoinen tai musta
- Valaisinyksikön kiinnitys: Zhaga 14 -liitin
- Elinikä 90 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


