SYLVANIA - Kohdevalaisin Pixo - Small 14W 1650lm 930 BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 14 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Iskunkestävyysluokka - IK03
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
455 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288045412
Sähkönumero
4279591
Toimittajan tuotenumero
0004541
Tukkuerä
16
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
14 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
60 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1650...1650 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
säädettävä avauskulma
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
130 mm
Säädettävä valonjako:
portaaton
Pituus:
130 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
1...25 °C
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
64.8...70.7 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
48
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
77
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
118...118 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Pixo on sulavalinjainen kohdevalaisin ilman erillistä liitäntälaitekoteloa ja näkyviä ruuveja. Korkea, jopa 133 lm/W energiatehokkuus vaativiin kohteisiin valotehosta tinkimättä. Pixo tuottaa erittäin tarkan valonsäteen laadukkaan linssinsä ansiosta. Linssi on vaihdettavissa; peruslinssin (36°) lisäksi mukana toimitetaan kaksi linssiä (24° ja 54°). Valaisin on ihanteellinen myymälä-, näyteikkuna ja museo- sekä galleriavalaistukseen. Saatavana ON/OFF ja DALI-mallit.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Virranotin 3-vaiheinen multiadapteri
- Sopii useisiin markkinoilla oleviin 3-vaihekiskoihin
- DALI-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pulse, Unipro Control DALI ja Sylvania OneTrack DALI
- Valaisimen liitäntälaite on sisäänrakennettu kiskoon asennettavaan virranottimeen
- Parannettu lämmönkestävyys ja jäähtyvyys
- Kolme kokoa: LED 14W (Small), 31W (Medium) ja 39W (Large)
- 1650 – 5175 lm
- Max. 133 lm/W
- Värilämpötilat lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI90
- Painevalettu alumiinirunko
- Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345° ja kallistuskulma 90°
- Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Ei himmennettävä ON/OFF sekä DALI-mallit Small ja Medium
- Ihanteellinen myymälä- ja galleriavalaistukseen
- Elinikä 120 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


