SYLVANIA - Kohdevalaisin Start Track Spot - 0004938 55W 4K 52D WHT DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288049380
Sähkönumero
4274468
Toimittajan tuotenumero
0004938
Tukkuerä
0
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
4824 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
II
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Kytkentätapa:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Seinäasennus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
57 W
Valon väri:
valkoinen
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valovirta:
4824...4824 lm
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
1...25 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
ei ole
Valaisimen tehokkuus:
85 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
20
Himmennys DALI-2:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Tehokerroin:
0.95
- Global Track Pulse –virranotin
- Sopii Nordic Aluminiumin Global Track Pulse –kiskoon
- Kaksi kokoa LED 14W ja 24W (pieni) sekä 35W ja 55W (suuri)
- 1262 - 4897lm
- Jopa 103lm/W
- Värilämpötilat lämmin valkea 3000K sekä valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI90
- Saatavana avautumiskulmat 36° ja 64° (pieni) sekä 38° ja 52° (suuri)
- Painevalettu alumiinirakenne
- Värit valkoinen ja musta
- Ihanteellinen myymälävalaistukseen
- Elinikä 50 000h / L80:B10


