Etusivu

SYLVANIA - Kohdevalaisin Start Track Spot - 0004954 55W 4K 52D BLK DALI

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Nimellisjännitealue - 230...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288049540

Sähkönumero

4274492

Toimittajan tuotenumero

0004954

Tukkuerä

0

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4824 lm

Kosketinkiskoasennus:

ei

Suojausluokka:

II

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Kytkentätapa:

muu

Rungon väri:

musta

Pinnan suojaus:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Seinäasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Integroitu varateholähde:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Uppoasennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Järjestelmän enimmäisteho:

57 W

Valon väri:

valkoinen

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valovirta:

4824...4824 lm

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

1...25 °C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

ei ole

Valaisimen tehokkuus:

85 lm/W

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

20

Himmennys DALI-2:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Tehokerroin:

0.95

Start Track Spot LED Suuri 55W 4824lm 4000K RA90 52 ast Musta DALI Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED on saatavissa myös  DALI-himmennettävänä. Valaisin on suunniteltu erityisesti myymälävalaistuksen tarpeisiin. Saatavissa on kaksi eri kokoa erinomaisella värintoistoindeksillä CRI90 ja jopa 103lm/W.
  • Global Track Pulse –virranotin
  • Sopii Nordic Aluminiumin Global Track Pulse –kiskoon
  • Kaksi kokoa LED 14W ja 24W (pieni) sekä 35W ja 55W (suuri) 
  • 1262 - 4897lm
  • Jopa 103lm/W 
  • Värilämpötilat  lämmin valkea 3000K sekä  valkea 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • Saatavana avautumiskulmat 36° ja 64° (pieni) sekä 38° ja 52° (suuri) 
  • Painevalettu alumiinirakenne
  • Värit valkoinen ja musta
  • Ihanteellinen myymälävalaistukseen 
  • Elinikä 50 000h / L80:B10