Etusivu

SYLVANIA - Kynttilälamppu - 2,2W 840 250lm E14 OP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.2...2.2 W

  • Valovirta - 250...250 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288308821

Sähkönumero

4741289

Toimittajan tuotenumero

0030882

Tukkuerä

1

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Valovirta:

250...250 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

102 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

35 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

114 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

250 lm

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Kynttilä 2,2W E14 4000K, valovirta 250 lm, opaali. Tasainen valonjako ja hyvä värintoisto CRI80. ToLEDo Candle -kynttilälamput ovat erinomainen vaihtoehto hehku-, halogeeni- ja pienloistelampuille. Ne ovat kompakteja, tyylikkäitä ja energiatehokkaita, ja tarjoavat erinomaista vastinetta rahalle. Lamput kestävät jopa 15 000 tuntia ja tuottavat välittömästi miellyttävää valoa heti kytkettäessä, säästäen jopa 87 % energiaa. Opaali kupu takaa kodikkaan ja pehmeän valonlaadun laajalla säteilykulmalla, joka muistuttaa perinteisten lamppujen tunnelmaa. ToLEDo LED -lamput ovat ihanteellinen valinta koriste- ja yleisvalaistukseen esimerkiksi koteihin, hotelleihin, ravintoloihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin ja vastaanottotiloihin.