Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - LED-lamppu - Toledo LED 5W 2700K 640lm E27

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E27

  • Pituus - 105 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 15000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288271637

Sähkönumero

4740288

Toimittajan tuotenumero

27163

Tukkuerä

6

Kanta:

E27

Pituus:

105 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

valkoinen

Kauko-ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

ToLEDo LED E27 5W 2700K 640lm