SYLVANIA - LED-lamppu ToLEDo Mirage - G200 2.5W E27 2000K 105LM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.5...2.5 W

  • Valovirta - 105...105 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2000...2000 K

  • Pituus - 238 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288299112

Sähkönumero

4740679

Toimittajan tuotenumero

0029911

Tukkuerä

2

Lampputeho:

2.5...2.5 W

Valovirta:

105...105 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2000...2000 K

Pituus:

238 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

200 mm

Valotehokkuus:

42 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

105 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

21.7...21.7 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Mirage G200 2.5W E27 2000K 105lm Kulta

Innovatiivinen ToLEDo Mirage -tuoteperhe on suunniteltu erityisesti ravintola- ja hotelliympäristöön. Värilämpötila 2000K luo lämpimän ja kodikkaan tunnelman.

  • Saatavissa useita eri muotoja
  • Ainutlaatuinen muotoilu ja rakenne
  • 2,5W
  • 105 – 125lm
  • Matala valovirta luo häikäisemättömän valon
  • Värilämpötila kynttilänvalo 2000K
  • Värintoistoindeksi CRI80
  • Laadukas, naarmuuntumaton ja lämpöä kestävä kullansävyinen lasikupu
  • Ympärisäteilevä valonjako 300°
  • Energialuokka A ja A+
  • Pitkä käyttöikä 25 000h
  • 3 vuoden takuu
  • Sopii erityisesti mm. ravintoloihin, kahviloihin, hotelleihin, olohuoneisiin, auloihin, arvokohteisiin

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan