SYLVANIA - LED-pistokantalamppu - TE42 GX24Q 20W 840 2250lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20...20 W
Valovirta - 2250...2250 lm
Kanta - GX24q-4
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 167 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Lynx
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288302287
Sähkönumero
4941333
Toimittajan tuotenumero
0030228
Tukkuerä
6
Lampputeho:
20...20 W
Valovirta:
2250...2250 lm
Kanta:
GX24q-4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
167 mm
Nimellisjännitealue:
100...100 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Valotehokkuus:
113 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2250 lm
Nimellisvirta-alue:
200...200 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
20 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
- Kanta GX24q-3
- 4-pin
- Värilämpötila 4000K
- 2250 lm
- 20W
- Korvaa 42W pienoisloistelampun
- Vain elektroniselle liitäntälaitteelle, tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
- Ympärisäteilevä
- Elinikä 30 000 h
- Energialuokka F