SYLVANIA - LED-valoputki T5 - T5 28HE AC 1200 16W/840 2400lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 16...16 W

  • Valovirta - 2400...2400 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288292564

Sähkönumero

4940788

Toimittajan tuotenumero

0029256

Tukkuerä

10

Lampputeho:

16...16 W

Valovirta:

2400...2400 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

17 mm

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

77.3...77.3 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

16 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Superia T5 AC 16W 1200mm G5 4000K 2400lm

LED-putki, joka toimii suoralla verkkojännitteellä, eikä elektronista liitäntälaitetta tarvita. Nopea, helppo ja turvallinen tapa korvata perinteinen T5-loistelamppuvalaistus. Parhaimpia käyttökohteita ovat mm. tehtaat, parkkihallit, supermarketit, tavaratalot, koulut ja toimistot.

Soveltuvuus ainoastaan suoraan verkkojännitteeseen. Liitäntälaite poistettava. Sähköasentajan tulee huolehtia aina valaisimen oikeasta kytkennästä.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan