Etusivu

SYLVANIA - LED-valoputki T5 - T5 80HO AC 1500 37W 840 5600lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 37...37 W

  • Valovirta - 5600...5600 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

ToLEDo Superia T5

EAN-koodi

5410288292601

Sähkönumero

4941334

Toimittajan tuotenumero

0029260

Tukkuerä

10

Lampputeho:

37...37 W

Valovirta:

5600...5600 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

17 mm

Valotehokkuus:

151 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

5600 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

178.7...178.7 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

37 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Superia T5 AC 37W 1500mm G5 4000K 5600lm (korvaa 80WT5-loisteputken)

LED-putki, joka toimii suoralla verkkojännitteellä, eikä elektronista liitäntälaitetta tarvita. Nopea, helppo ja turvallinen tapa korvata perinteinen T5-loistelamppuvalaistus. Parhaimpia käyttökohteita ovat mm. tehtaat, parkkihallit, supermarketit, tavaratalot, koulut ja toimistot. Soveltuvuus ainoastaan suoraan verkkojännitteeseen. Liitäntälaite poistettava. Sähköasentajan tulee huolehtia aina valaisimen oikeasta kytkennästä.

  • Teho 37W
  • Korvaa 80W T5 loisteputken
  • 5600 lm
  • Valotehokkuus max. 151 lm/W
  • Värilämpötila 4000K
  • Ympärisäteilevä valonjako 220°
  • Energiansäästö yli 50%
  • Syttyy heti välkkymättä
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C - +45°C
  • Takuu 5 vuotta
  • Energialuokka D Käyttöikä 50 000 h
  • Pakkauskoko 10 kpl