SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 HO 13W 865 1200 2000lm 50K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13.3...13.3 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1198 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
112 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288302416
Sähkönumero
4941346
Toimittajan tuotenumero
0030241
Tukkuerä
10
Lampputeho:
13.3...13.3 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1198 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
28 mm
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
64.3...64.3 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
14 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valotehokas ToLEDo Avant T8 HO LED-putki. Elinikä 50 000 tuntia L70F50 – kestää 2 kertaa pidempään kuin perinteinen loisteputki. ToLEDo Avant T8 on erittäin energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Käyttökohteina mm. tehtaat, varastotilat, toimistot, luokkahuoneet, parkkihallit, supermarketit ja tavaratalot. Soveltuu perinteiselle magneettiselle kuristimelle ja suoraan verkkojännitteeseen. Putken mukana toimitetaan LED-sytytin.
- Tehot: 6,6W, 13,3W ja 18W. Pituudet: 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm
- Tehot: 6W, 9W, 11,3W ja 12W. Pituudet: 451 mm, 734 mm, 908 mm ja 984 mm
- 950 – 2700 lm
- Erinomainen valotehokkuus jopa 158 lm/W
- Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 6500K
- Ympärisäteilevä valonjako 300°
- Kanta G13
- Putken pinta on huurrettu
- Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä loisteputkilampulla
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
- Takuu 5 vuotta
- Energialuokka D
- Elinikä 50 000 h
- Pakkauskoko 10 kpl
- Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
- Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


