SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 HO 9W 734mm 840 1350lm 50K

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9...9 W

  • Valovirta - 1350...1350 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 733 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288302577

Sähkönumero

4941360

Toimittajan tuotenumero

0030257

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9...9 W

Valovirta:

1350...1350 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

733 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

28 mm

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1350 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

43.5...43.5 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Avant T8 High Output 9W, pituus 734 mm, halkaisija 28 mm.Värilämpötila 4000K, valovirta 1350 lm. LED-valoputki G13-kannalla.Elinikä 50 000 h. Takuu 5 vuotta. Sopii korvaamaan 16W loisteputken.Putken mukana toimitetaan LED-sytytin.

Valotehokas ToLEDo Avant T8 HO LED-putki. Elinikä 50 000 tuntia L70F50 – kestää 2 kertaa pidempään kuin perinteinen loisteputki. ToLEDo Avant T8 on erittäin energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Käyttökohteina mm. tehtaat, varastotilat, toimistot, luokkahuoneet, parkkihallit, supermarketit ja tavaratalot. Soveltuu perinteiselle magneettiselle kuristimelle ja suoraan verkkojännitteeseen. Putken mukana toimitetaan LED-sytytin.

  • Tehot: 6,6W, 13,3W  ja 18W. Pituudet: 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm
  • Tehot: 6W, 9W, 11,3W ja 12W. Pituudet: 451 mm, 734 mm, 908 mm ja 984 mm
  • 950 – 2700 lm
  • Erinomainen valotehokkuus jopa 158 lm/W
  • Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 6500K
  • Ympärisäteilevä valonjako 300°
  • Kanta G13
  • Putken pinta on huurrettu
  • Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä loisteputkilampulla
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
  • Takuu 5 vuotta
  • Energialuokka D
  • Elinikä 50 000 h

  • Pakkauskoko 10 kpl
  • Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
  • Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan