SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 UO 16,8W 4K 1200 3100lm 75K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 16.8...16.8 W
Valovirta - 3100...3100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1198 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
364 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288302461
Sähkönumero
4941351
Toimittajan tuotenumero
0030246
Tukkuerä
10
Lampputeho:
16.8...16.8 W
Valovirta:
3100...3100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1198 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Valotehokkuus:
185 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
81.2...81.2 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
17 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ToLEDo Superia T8 LED-putki on valotehokkain LED-putki, joka korvaa täysin perinteisen loistelampun myös valotehollaan. Hyödyntää tehokkaasti valaisimen optiikan ja säilyttää alkuperäisen valonjaon. Elinikä 75 000 tuntia – kestää 3,5 kertaa pidempään kuin tavallinen loisteputki. ToLEDo Superia T8 on erittäin energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Käyttökohteina mm. tehtaat elintarviketeollisuus, varastotilat, toimistot, luokkahuoneet, parkkihallit, supermarketit ja tavaratalot.
Soveltuu perinteiselle magneettiselle kuristimelle ja suoraan verkkojännitteeseen. Putken mukana toimitetaan LED-sytytin.
- Tehot 16,8W ja 22,2W
- 3100 – 4100 lm
- Erinomainen valotehokkuus jopa 185 lm/W
- Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 6500K
- Ympärisäteilevä valonjako 300°
- Pituudet 1200 mm ja 1500 mm
- Kanta G13
- Putken pinta on huurrettu ja sirpalesuojattu PET-pinnoitteella
- Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä loistelampulla
- Huippuunsa hiottu energiatehokkuus, energiansäästö yli 60%
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
- Korvaa 100% valotehollaan uuden loistelampun
- Takuu 5 vuotta
- Energialuokat B, C
- Elinikä 75 000 h
- Pakkauskoko 10 kpl
- Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
- Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
- Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


