SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 UO 17W 1500 840 3570lm 100K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12...12 W
Valovirta - 3575...3575 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1499 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
79 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288302539
Sähkönumero
4941368
Toimittajan tuotenumero
0030253
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12...12 W
Valovirta:
3575...3575 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1499 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
100000 h
Halkaisija:
28 mm
Valotehokkuus:
298 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3575 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
58...58 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ToLEDo Platinum T8 on erittäin valotehokas LED-putki. Elinikä 100 000 tuntia – kestää 3,5 kertaa pidempään kuin tavallinen loisteputki. Energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Käyttökohteina mm. tehtaat automyymälät, toimistot, luokkahuoneet, supermarketit ja tavaratalot.
Tärkeimmät ominaisuudet, pituudet 1200 mm ja 1500 mm
- Tehot 12W ja 17W
- 2520 – 3330 lm
- Erinomainen valotehokkuus jopa 210 lm/W
- Värilämpötilat 4000K ja 6500K
- Ympärisäteilevä valonjako 300°
- Kanta G13
- Putken pinta on huurrettu ja opaalipintainen
- Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä l
- oistelampulla
- Huippuunsa hiottu energiatehokkuus, energiansäästö yli 60%
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
- Korvaa 100% valotehollaan uuden loistelampun
- Takuu 5 vuotta Energialuokat: A (4000K) ja B (6500K)
- Elinikä 100 000 h
- Pakkauskoko 10 kpl
- Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
- Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
- Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


