SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 UO 22,2W 865 1500 4100lm 75K

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1499 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 22.2...22.2 W

  • Valovirta - 4100...4100 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1499 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

175 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288302508

Sähkönumero

4941355

Toimittajan tuotenumero

0030250

Tukkuerä

10

Lampputeho:

22.2...22.2 W

Valovirta:

4100...4100 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1499 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

28 mm

Valotehokkuus:

185 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

4100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

107.2...107.2 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

23 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Superia T8 Ultra Output 22,2W 1500mm 6500K 4100lm. LED-valoputkiG13-kannalla, sirpalesuojattu PET-pinnoitteella. Elinikä 75 000 h. Takuu5 vuotta. Sopii korvaamaan 58W loisteputken.

ToLEDo Superia T8 LED-putki on valotehokkain LED-putki, joka korvaa täysin perinteisen loistelampun myös valotehollaan. Hyödyntää tehokkaasti valaisimen optiikan ja säilyttää alkuperäisen valonjaon. Elinikä 75 000 tuntia (L70F50) – kestää 3,5 kertaa pidempään kuin tavallinen loisteputki. ToLEDo Superia T8 on erittäin energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Käyttökohteina mm. tehtaat elintarviketeollisuus, varastotilat, toimistot, luokkahuoneet, parkkihallit, supermarketit ja tavaratalot.

Soveltuu perinteiselle magneettiselle kuristimelle ja suoraan verkkojännitteeseen. Putken mukana toimitetaan LED-sytytin.

  • Tehot 16,8W ja 22,2W
  • 3100 – 4100 lm
  • Erinomainen valotehokkuus jopa 185 lm/W
  • Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 6500K
  • Ympärisäteilevä valonjako 300°
  • Pituudet 1200 mm ja 1500 mm
  • Kanta G13
  • Putken pinta on huurrettu ja sirpalesuojattu PET-pinnoitteella
  • Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä loistelampulla
  • Huippuunsa hiottu energiatehokkuus, energiansäästö yli 60%
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
  • Korvaa 100% valotehollaan uuden loistelampun
  • Takuu 5 vuotta
  • Energialuokat B, C
  • Elinikä 75 000 h
  • Pakkauskoko 10 kpl
  • Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
  • Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
  • Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan