SYLVANIA - Liitäntälaitekotelo - 0030448 IP65 EMPTY DRIVER BOX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288304489
Sähkönumero
4278419
Toimittajan tuotenumero
0030448
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
harmaa
Liitäntälaitekotelo IP65
IP65 liitäntälaitekotelo on tarkoitettu alasvalojen LED-driverien kotelointiin alaslasketuissa kattorakenteissa ulko- ja sisätiloissa. Kotelossa on kolme holkkitiivistettä, joista yksi kotelon toisessa päässä, driverilta valaisimelle kulkevaa johtoa varten ja kaksi toisessa päässä valaisimen ryhmäjohdon ketjuttamiseen (MMJ 3x2,5 mm2). Kotelon mukana toimitetaan erillinen ketjutusliitin välijohdolla. LED-driveriin liittämistä varten. Huomioithan että useimmat LED-valaisimet ovat yläpuoliselta rakenteeltaan IP20, joten niiden soveltuvuus ulkotilojen alaskattorakenteisiin tulee selvittää aina tapauskohtaisesti. Mitat 250 x 72 x 80.
IP65 liitäntälaitekotelo on tarkoitettu alasvalojen LED-driverien kotelointiin alaslasketuissa kattorakenteissa ulko- ja sisätiloissa. Kotelossa on kolme holkkitiivistettä, joista yksi kotelon toisessa päässä, driverilta valaisimelle kulkevaa johtoa varten ja kaksi toisessa päässä valaisimen ryhmäjohdon ketjuttamiseen (MMJ 3x2,5 mm2). Kotelon mukana toimitetaan erillinen ketjutusliitin välijohdolla. LED-driveriin liittämistä varten. Huomioithan että useimmat LED-valaisimet ovat yläpuoliselta rakenteeltaan IP20, joten niiden soveltuvuus ulkotilojen alaskattorakenteisiin tulee selvittää aina tapauskohtaisesti. Mitat 250 x 72 x 80.


