SYLVANIA - Lineaarilamppu - R7s 78mm 5,6W 840 630lm DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
5.6...5.6 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5.6...5.6 W
Valovirta - 630...630 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288307725
Sähkönumero
4741201
Toimittajan tuotenumero
0030772
Tukkuerä
6
Lampputeho:
5.6...5.6 W
Valovirta:
630...630 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
78 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
18 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
113 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
630 lm
Nimellisvirta-alue:
24.3...24.3 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kirkas, energiatehokas LED-lineaarilamppu korvaa perinteisen halogeenilampun. Käyttöikä 15 000 tuntia, takuu 3 vuotta. ToLEDo Retro R7s -lamput kestävät jopa 12,5 kertaa pidempään kuin perinteiset halogeenilamput ja vähentävät sähkönkulutusta 89 %. Saatavana pituudet 78 mm ja 118 mm, himmennettävä ja ei-himmennettävä.


