Varastointi päättyy

SYLVANIA - Loistelamppu T5 - LL T16 8W 133 G5

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8 W

  • Valovirta - 400 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Valon väri - 640

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288000213

Sähkönumero

4942351

Toimittajan tuotenumero

21

Tukkuerä

21

Lampputeho:

8 W

Valovirta:

400 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila:

4000 K

Valon väri:

640

Väri:

muu

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Lamppumerkintä:

muu

Värintoistoindeksi:

60-69

Valotehokkuus:

55 lm/W

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija:

16 mm

Pituus:

300 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Sirpalesuojattu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh