Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - Loistelamppu T8 - LL T26 L-PLUS 18W 840 G13

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18 W

  • Valovirta - 1350 lm

  • Kanta - G13

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288015002

Sähkönumero

4940174

Toimittajan tuotenumero

0001500

Tukkuerä

25

Lampputeho:

18 W

Valovirta:

1350 lm

Kanta:

G13

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

4000 K

Valon väri:

840

Pituus:

600 mm

Väri:

muu

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

75 lm/W

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija:

26 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Sirpalesuojattu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh