SYLVANIA - Maavalaisin Interrata - 0049044 L 29W 2000LM 3K IP67

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288490441

Sähkönumero

4579507

Toimittajan tuotenumero

0049044

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon laatuluokka:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

260 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

ei

Leveys:

265 mm

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

265 mm

Painonappihimmennys:

ei

Nimellisvirta-alue:

120.8...131.8 mA

Värintoistoindeksi:

80-89

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

265 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Valaisimen tehokkuus:

69 lm/W

Kaapelointitapa:

päättyvä

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Interrata Suunnattava L 29W 2000lm 3000K 25ast IP67 kirkas lasi harjattu RST-kehys

Maahan upotettava LED-valaisin on suunniteltu puistojen, julkisivujen ja kulkuväylien valaisuun. Kestää jopa 2000 kg pintakuorman. Saatavissa neljä eri kokoa. Säädettävä kallistuskulma mahdollistaa rakennusten ja kulkuväylien monipuolisen korostusvalaistuksen.

  • Maahan upotettava kohdevalaisin
  • LED 2,7W – 29W
  • 115 – 2075lm
  • Energiatehokkuus max. 135 lm/W
  • Värilämpötila 3000K ja 4000K
  • Avautumiskulma 12°, 25°, 30° ja 100° mallista riippuen
  • Kallistuskulma +/- 30° (suunnattavat S/M/L -mallit)
  • Saatavissa halkaisijat 100mm, 120mm, 200mm ja 260mm
  • Häikäisysuojana kirkas tai huurrettu lasi
  • Kehys harjattua ruostumatonta terästä
  • IP67 / IK10
  • Pintakuorman kesto: 2000kg (~20kN) S/M/L -mallit ja 500kg (~5kN) XS
  • Liitosjohto 3x1,0mm2/ 2m
  • Upotus-/ valukotelo sisältyy toimitukseen
  • Lisätarvikkeena IP68 kytkentä- ja ketjutusliittimet (T-haaroitin) sekä ketjutusrasia
  • Ohjaustapa ON/OFF
  • Elinikä 50 000h /L70B50

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan