SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 0005587 BEZEL BLACK X3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 4 mm
Leveys - 4 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288055879
Sähkönumero
4278485
Toimittajan tuotenumero
0005587
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
4 mm
Leveys:
4 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
89 mm
Start Spot kehys musta 3kpl
Start Spot -kehys on uppoasennettavan Start Spot -alasvalon lisätarvike, joka kiinnitetään valaisimeen helposti kierto- ja lukitusmekanismin avulla. Kehyksiä on paketissa 3 kpl. Valittavissa värit musta ja hopea.
Start Spot -kehys on uppoasennettavan Start Spot -alasvalon lisätarvike, joka kiinnitetään valaisimeen helposti kierto- ja lukitusmekanismin avulla. Kehyksiä on paketissa 3 kpl. Valittavissa värit musta ja hopea.
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


