SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 0022668 Pääty 19x19 BL 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 7 mm
Leveys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288226682
Sähkönumero
4278578
Toimittajan tuotenumero
0022668
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
7 mm
Leveys:
19 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
19 mm
Läpinäkyvä:
ei
Päätykappale 19x19mm pintaprofiilille musta (2kpl) Päätykappaleet sopivat Sylvanian alumiiniprofiiliin. Sylvania AL-profiilipaketit sisältävät alumiiniprofiilin, päädyt 2 kpl, opaalikannen ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä. Värivaihtoehdot ovat hopea ja musta. Alumiiniprofiilit sopivat käytettäväksi Start Flex ja Start Flex Pro LED-nauhojen kanssa. Valittavissa on eri muotoisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen ja myös kulmaprofiileja. Lisätarvikkeina päätyjä ja asennuskiinnikkeitä. Asennus on helppoa ja nopeaa. Sopii esimerkiksi korostusvalaistukseen: ravintolat, hotellit, aulat sekä asuntotuotantoon: keittiöt, kodinhoitohuoneet. Takuu 3 vuotta.


