SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 0053158 290 koristekehys musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 22 mm
Leveys - 22 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288531588
Sähkönumero
4278443
Toimittajan tuotenumero
0053158
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
22 mm
Leveys:
22 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
22 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
301 mm
5in1 Koristekehys 290 musta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


