SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - 220 mm häikäisysuoja valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valonjako - ei ole
Materiaali - muovi
Pituus - 67 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288400617
Sähkönumero
4579686
Toimittajan tuotenumero
0040061
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen kansi
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
muovi
Pituus:
67 mm
Leveys:
67 mm
Halkaisija:
220 mm
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
67 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
muu
Kestävä ja tyylikäs Novella on IP66-luokiteltu pintavalaisinsarja sisäänkäynteihin ja käytäville, sisä- ja ulkokäyttöön. Opaali häikäisysuoja, valkoinen tai musta kehys, koot 220 ja 300 mm. DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila. Lisätarvikkeina Turvavalo 3h - ja liiketunnistinyksikkö sekä koristekehykset.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-asennettava, koko 220 ja 300 mm
- Multipower, moniteho-ominaisuus
- DIP-kytkimillä valittavissa 3 valotehoa ja värilämpötila
- Valotehokkuus max. 147 lm/W
- Värilämpötila 3000/4000 K
- Avautumiskulma 110°
- MacAdam SDCM3
- Erittäin vankka rakenne IP66 /IK10
- Koristekehyksen kiinnitys ilkivaltaa ehkäisevillä lukitusruuveilla, sisältyvät tuotteeseen
- Musta RAL9005 ja Valkoinen RAL9016
- Käyttölämpötila -20 °C – +45 °C
- On/Off, DALI ja liiketunnistin -mallit
- Soveltuu kiinnitettäväksi suoraan jakorasiaan
- Valaisimen pohjassa on kaksi kaapeliläpivientiä ja rungossa on murtoaihiot pintakaapelille kahdella sivulla
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta


