SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Alumiiniheijastin 330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valonjako - ei ole
Materiaali - alumiini
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288391748
Sähkönumero
4357253
Toimittajan tuotenumero
0039174
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Pituus:
200 mm
Leveys:
200 mm
Halkaisija:
450 mm
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
200 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Start Highbay -syväsäteilijään alumiiniheijastin, koko 330 mm, väri alumiini.


