SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Asennuskehys 1200x300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1252 mm
Leveys - 352 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288623191
Sähkönumero
4279571
Toimittajan tuotenumero
0062319
Tukkuerä
9
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1252 mm
Leveys:
352 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
38 mm
Läpinäkyvä:
ei
Asennuskehys kipsilevykattoon 1200x300 mm LED-paneelivalaisimille.
Asennuskehys 1200x300 mm paneeleille. Upotusaukon koko 1230x330 mm. Sopiva kattopaksuus 15-40 mm. Valkoinen RAL9003, alumiinia. Sopii Start Panel, Quantum ja Quadro -sarjojen paneelivalaisimille.
Asennuskehys 1200x300 mm paneeleille. Upotusaukon koko 1230x330 mm. Sopiva kattopaksuus 15-40 mm. Valkoinen RAL9003, alumiinia. Sopii Start Panel, Quantum ja Quadro -sarjojen paneelivalaisimille.
AsennusohjePDF


