SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Asennuskiinnike säädettävä

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288391724

Sähkönumero

4357251

Toimittajan tuotenumero

0039172

Tukkuerä

28

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Start Highbay -syväsäteilijään säädettävä asennuskiinnike, väri harmaa.