SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Asennuskiinnikesarja levykatto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - kromi
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288340548
Sähkönumero
4170652
Toimittajan tuotenumero
0034054
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
kromi
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Asennuskiinnikesarja OptiClip -valaisimen levykattoasennukseen, sisältää 4 kpl kiinnikkeitä.
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


