SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Heijastin 3kpl kulta

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pituus - 15 mm

  • Leveys - 15 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288055961

Sähkönumero

4279315

Toimittajan tuotenumero

0005596

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pituus:

15 mm

Leveys:

15 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

15 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

55 mm

Start Spot Alu IP44 -alasvalolle vaihdettava heijastin, 3 kpl paketissa,väri kulta.

Vaihdettava heijastin sopii Start Spot Alu IP44 -alasvalolle.
3 kpl paketissa, väri kulta.

Start Spot Alu alasvalo, valkoinen kehys, snro 4279307
Start Spot Alu alasvalo, musta kehys, snro 4279309

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan