SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Heijastin 3kpl valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 15 mm
Leveys - 15 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288055930
Sähkönumero
4279311
Toimittajan tuotenumero
0005593
Tukkuerä
40
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
15 mm
Leveys:
15 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
55 mm
Start Spot Alu IP44 -alasvalolle vaihdettava heijastin, 3 kpl paketissa,väri valkoinen. Vaihdettava heijastin sopii Start Spot Alu IP44 -alasvalolle.
3 kpl paketissa, väri valkoinen.
Start Spot Alu alasvalo, valkoinen kehys, snro 4279307 Start Spot Alu alasvalo, musta kehys, snro 4279309
3 kpl paketissa, väri valkoinen.
Start Spot Alu alasvalo, valkoinen kehys, snro 4279307 Start Spot Alu alasvalo, musta kehys, snro 4279309


