SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Kehys ilman PIR-tunnistinta WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 11 mm
Leveys - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288055831
Sähkönumero
4279633
Toimittajan tuotenumero
0005583
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
11 mm
Leveys:
11 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
11 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
86 mm
Valaisinkehys IP65 ilman PIR-tunnistinta, valkoinen. Vaihtamalla lisäkehys Start Spot PIR-valaisimeen, siitä saadaan ON/OFF-valaisin, jota voidaan käyttää tavallisena alasvalona tai orjavalaisimena PIR-tunnistinvalaisimelle.
Start Spot PIR -alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Siinä on integroitu PIR-liiketunnistin valaisinkehyksessä ja erillinen valaisinkehys ilman PIR-tunnistinta on tilattavissa lisävarusteena. DIP-kytkimellä valittavissa värilämpötila 2700/3000/4000 K. Valoteho valittavissa liitäntälaitteessa 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm.
Valaisinsarjan ominaisuudet
Start Spot PIR -alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Siinä on integroitu PIR-liiketunnistin valaisinkehyksessä ja erillinen valaisinkehys ilman PIR-tunnistinta on tilattavissa lisävarusteena. DIP-kytkimellä valittavissa värilämpötila 2700/3000/4000 K. Valoteho valittavissa liitäntälaitteessa 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava
- Valotehon asetus: 6W/670lm tai 10W/1050lm
- Valotehokkuus 105 lm/W
- Värilämpötila valittavissa 2700/3000/4000 K
- Avautumiskulma 50°
- IP65/IP20
- Magneettikiinnitteinen kehys, helppo pääsy DIP-kytkimiin värilämpötilan ja PIR-asetusten säätämiseksi: läsnäoloviive 30 s – 3 min, tunnistimen herkkyys 25–100%, päivänvalotunnistus ja Stand-by taso 10%
- Valaisimessa master-slave -toiminto: yksi PIR-valaisin voi ohjata ei-PIR-valaisimia (max. 200W)
- Lisätarvikkeena valaisinkehys ilman PIR-tunnistinta, jolloin PIR-kehyksen voi vaihtaa ei-PIR-kehykseen tarpeen mukaan
- Vaihtamalla tavallinen valaisinkehys PIR-valaisimeen, valaisimesta saadaan ON/OFF-valaisin, jota voidaan käyttää tavallisena alasvalona tai orjavalaisimena PIR-tunnistinvalaisimelle
- Matala runkorakenne, sopii mataliin kattorakenteisiin
- Asennusaukko 68 mm
- Voidaan peittää eristysmateriaalilla
- Ei-himmennettävä
- Elinikä 90 000 h L70
- Takuu 5 vuotta


