SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Kehys PIR-tunnistin BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 11 mm
Leveys - 11 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288055824
Sähkönumero
4289299
Toimittajan tuotenumero
0005582
Tukkuerä
100
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
11 mm
Leveys:
11 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
11 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
86 mm
Valaisinkehys IP65 PIR-tunnistin, musta.
Start Spot PIR -alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Kaksi mallia, joissa toisessa on integroitu PIR-liiketunnistin valaisinkehyksessä ja ja toinen on ilman PIR-tunnistinta. Lisätarvikkeena on tilattavissa musta valaisinkehys tunnistimella tai ilman. Värilämpötila 2700/3000/4000 K on valittavissa DIP-kytkimellä. Valoteho valittavissa liitäntälaitteessa 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm.
Valaisinsarjan ominaisuudet
Start Spot PIR -alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Kaksi mallia, joissa toisessa on integroitu PIR-liiketunnistin valaisinkehyksessä ja ja toinen on ilman PIR-tunnistinta. Lisätarvikkeena on tilattavissa musta valaisinkehys tunnistimella tai ilman. Värilämpötila 2700/3000/4000 K on valittavissa DIP-kytkimellä. Valoteho valittavissa liitäntälaitteessa 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava, asennusaukko 68 mm
- Valotehon asetus: 6W / 670 lm tai 10W / 1050 lm
- Valotehokkuus jopa 105 lm/W
- Avautumiskulma 50°
- IP65/IP20
- Värilämpötila valittavissa 2700/3000/4000 K DIP-kytkimellä
- Magneettikiinnitteinen kehys, helppo pääsy DIP-kytkimiin
- PIR-mallin asetukset: läsnäoloviive 30 s – 3 min, tunnistimen herkkyys 25–100%, päivänvalotunnistus ja Stand-by taso 10%
- Master-slave -toiminto: yksi PIR-valaisin voi ohjata ei-PIR-valaisimia (max. 200W)
- Lisätarvikkeena mustat valaisinkehykset ilman PIR-tunnistinta ja PIR-tunnistimen kanssa. Mustan kehyksen voi vaihtaa tarpeen mukaan jo tilattuun valkoiseen valaisimeen.
- Vaihtamalla tavallinen valaisinkehys PIR-valaisimeen, valaisimesta saadaan ON/OFF-valaisin, jota voidaan käyttää tavallisena alasvalona tai orjavalaisimena PIR-tunnistinvalaisimelle
- Matala runkorakenne, sopii mataliin kattorakenteisiin
- Voidaan peittää eristysmateriaalilla
- Ei-himmennettävä
- Elinikä 90 000 h L70
- Takuu 5 vuotta


