SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Medium heijastin musta 4 kpl

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valonjako - ei ole

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288047188

Sähkönumero

4279963

Toimittajan tuotenumero

0004718

Tukkuerä

156

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

muovi

Pituus:

10 mm

Leveys:

10 mm

Halkaisija:

81 mm

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

10 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

muu