SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Obico 80 Musta lisäkehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 44 mm
Leveys - 44 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288598338
Sähkönumero
4170758
Toimittajan tuotenumero
0059833
Tukkuerä
300
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
44 mm
Leveys:
44 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
44 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
88 mm
Obico Fire valaisimen lisätarvike, musta kehys. Kehys kiinnitetään kiertämällä ja lukitsemalla (twist & lock -mekanismi).


