SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Pinta-asennuskehys 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288446134
Sähkönumero
4279573
Toimittajan tuotenumero
0044613
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
70 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pinta-asennuskehys 600x600 mm LED-paneelivalaisimille. Kehyksen korkeus70 mm.
Valkoinen RAL9003 pinta-asennuskehys alumiinia. Sopii Start Panel, Quantum ja Quadro -sarjojen paneelivalaisimille.
Valkoinen RAL9003 pinta-asennuskehys alumiinia. Sopii Start Panel, Quantum ja Quadro -sarjojen paneelivalaisimille.
AsennusohjePDF


