SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Ripustusketju 1,5 m

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Ripustusketju 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288103631

Sähkönumero

4357185

Toimittajan tuotenumero

0010363

Tukkuerä

200

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Resisto ripustusketju 1,5 m ruostumatonta terästä.

Resisto-teollisuusvalaisimet on erinomainen valinta teollisuushalleihin, varastointitiloihin autotaleihin ja erilaisiin teknisiin tiloihin. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan. Erittäin pitkä elinikä, 100 000 tuntia.

Resistoon saatavat lisätarvikkeet

  • 4357092 Resisto varakupu PC 600 mm 3 kpl
  • 4357093 Resisto varakupu PC 1200 mm 3 kpl
  • 4357094 Resisto varakupu PC 1500 mm 3 kpl
  • 4357095 Resisto kalvotiiviste IP66 10 kpl
  • 4270863 Säädettävä kannakepari
  • 4357154 Resisto lukitusruuvit vandaalisuojaukseen 2 kpl
  • 4357185 Resisto ripustusketju 1,5 m

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan