SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike Start Highbay - 0039446 Alumiiniheijastin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valonjako - ei ole
Materiaali - alumiini
Pituus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288394466
Sähkönumero
4357153
Toimittajan tuotenumero
0039446
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Pituus:
125 mm
Leveys:
125 mm
Halkaisija:
370 mm
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
125 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
muu
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


