SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike Start Highbay - Säädettävä asennuskiinnike

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 285 mm

  • Leveys - 64 mm

  • Lisätarvike - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288394459

Sähkönumero

4357152

Toimittajan tuotenumero

0039445

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Pituus:

285 mm

Leveys:

64 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

180 mm

Läpinäkyvä:

ei

Start Highbay 270 -syväsäteilijän säädettävä asennuskiinnike, alumiini

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan