SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike Sylpipe - 0051391 SEINÄKIINNIKE KIINTEÄ

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288513911

Sähkönumero

4278229

Toimittajan tuotenumero

0051391

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

SylPipe-valaisimen kiinteä asennuskiinnike

SylPipe on siro mutta tehokas LED-jonovalaisin esim. työtasojen alle sekä kaappien ja vitriinien valaisuun. Voidaan tehdä jopa 10 m saumatonta valoviivaa. Sopii suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. SylPipessa on sisäänrakennettu kytkin ja se on ei-himmennettävä.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan